HARTING - Han Q 2/0-sti HV 2,5-6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120022654
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140016576
Sonepar Artikelnummer
120804339
Hersteller Artikelnummer
09120022654
Hersteller Typ
09120022654
Hersteller Artikel Nr.:
09120022654
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 6 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
21 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


