Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Q 4/2-F-AS 2,5-6mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Q 4/2-F-AS 2,5-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120062765

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140017405

Sonepar Artikelnummer

120804406

Hersteller Artikelnummer

09120062765

Hersteller Typ

09120062765

Hersteller Artikel Nr.:

09120062765

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5 .. 6 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

6

Anzahl der Steuerkontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 .. 6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

25.9 mm

Höhe:

45.1 mm

Tiefe:

42.1 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.037 kg

Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Baugröße: Han-Compact, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 2,5...6 mm², Kupferlegierung, versilbert