HARTING - Han Q 4/2-M-AS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120062666
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140017313
Sonepar Artikelnummer
120804398
Hersteller Artikelnummer
09120062666
Hersteller Typ
09120062666
Hersteller Artikel Nr.:
09120062666
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 10 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 .. 10 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
25.9 mm
Höhe:
45.1 mm
Tiefe:
48.4 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


