HARTING - Han Q 5/0 HighTemp-F-c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09128053104
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140186606
Sonepar Artikelnummer
120804469
Hersteller Artikelnummer
09128053104
Hersteller Typ
09128053104
Hersteller Artikel Nr.:
09128053104
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 200 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
21 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg


