HARTING - Han Q 8/0 ABDECKKAPPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120085407
Form - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140017962
Sonepar Artikelnummer
120804452
Hersteller Artikelnummer
09120085407
Hersteller Typ
09120085407
Hersteller Artikel Nr.:
09120085407
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


