HARTING - Han Q 8/0-agw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120080902
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140017672
Sonepar Artikelnummer
120804429
Hersteller Artikelnummer
09120080902
Hersteller Typ
09120080902
Hersteller Artikel Nr.:
09120080902
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
26.7 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
54.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


