HARTING - Han Q-Data RJ45-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120113111
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140018006
Sonepar Artikelnummer
120804456
Hersteller Artikelnummer
09120113111
Hersteller Typ
09120113111
Hersteller Artikel Nr.:
09120113111
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 .. 0.52 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13 .. 0.52 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13 .. 0.52 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13 .. 0.52 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


