HARTING - Han Q High Density -M-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120213001
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 21
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 6.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140018129
Sonepar Artikelnummer
120804465
Hersteller Artikelnummer
09120213001
Hersteller Typ
09120213001
Hersteller Artikel Nr.:
09120213001
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
21
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
6.5 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.09 .. 0.56 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
21
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.09 .. 0.56 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.09 .. 0.52 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.09 .. 0.56 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


