HARTING - Han Q1/0-Bu-Axialschraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120012751
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 1
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140186521
Sonepar Artikelnummer
120804329
Hersteller Artikelnummer
09120012751
Hersteller Typ
09120012751
Hersteller Artikel Nr.:
09120012751
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
1
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 .. 25 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 .. 25 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
21 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
48.9 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.038 kg


