HARTING - Han Q1/0-Sti/Sti mit agw (rot)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120012662
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 1
Bemessungsstrom In - 100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140189713
Sonepar Artikelnummer
120804328
Hersteller Artikelnummer
09120012662
Hersteller Typ
09120012662
Hersteller Artikel Nr.:
09120012662
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom In:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polycarbonat (PC)
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
EMV-Ausführung:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.097 kg


