HARTING - Han Q12-M for PCB-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120123002
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 7.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140018020
Sonepar Artikelnummer
120804457
Hersteller Artikelnummer
09120123002
Hersteller Typ
09120123002
Hersteller Artikel Nr.:
09120123002
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
7.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg


