HARTING - Han Q3/0 -M- Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120033051
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140016941
Sonepar Artikelnummer
120804367
Hersteller Artikelnummer
09120033051
Hersteller Typ
09120033051
Hersteller Artikel Nr.:
09120033051
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 10 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 10 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
21 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
36.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg


