HARTING - Han Q3/4-F-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120073141
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140186569
Sonepar Artikelnummer
120804418
Hersteller Artikelnummer
09120073141
Hersteller Typ
09120073141
Hersteller Artikel Nr.:
09120073141
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
25.9 mm
Höhe:
45.1 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg


