HARTING - Han Q8/0-F-QL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120082733
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140017702
Sonepar Artikelnummer
120804432
Hersteller Artikelnummer
09120082733
Hersteller Typ
09120082733
Hersteller Artikel Nr.:
09120082733
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
25.9 mm
Höhe:
45.1 mm
Tiefe:
38.7 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.032 kg


