Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Q8/0-M-QL 1,5mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Q8/0-M-QL 1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120082634

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140017696

Sonepar Artikelnummer

120804431

Hersteller Artikelnummer

09120082634

Hersteller Typ

09120082634

Hersteller Artikel Nr.:

09120082634

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25 .. 1.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25 .. 1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

25.9 mm

Höhe:

45.1 mm

Tiefe:

40 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.032 kg

Einsätze, Han-Quick Lock Anschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: Han-Compact, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,25...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert