Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han RJ45 Einzelmodul Buchse für 1A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han RJ45 Einzelmodul Buchse für 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140014722

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 500

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140019508

Sonepar Artikelnummer

120804628

Hersteller Artikelnummer

09140014722

Hersteller Typ

09140014722

Hersteller Artikel Nr.:

09140014722

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Han RJ45 Modul, Einzelmodul, Einzelmodul, Buchse, Bemessungsstrom: 1 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)