HARTING - Han SC module, male

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140044701
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140020191
Sonepar Artikelnummer
120804669
Hersteller Artikelnummer
09140044701
Hersteller Typ
09140044701
Hersteller Artikel Nr.:
09140044701
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


