HARTING - Han shielded module basic plus, male

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140273022
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 27
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140184992
Sonepar Artikelnummer
120804752
Hersteller Artikelnummer
09140273022
Hersteller Typ
09140273022
Hersteller Artikel Nr.:
09140273022
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
27
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
32 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.09 .. 0.52 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
27
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.09 .. 0.52 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


