Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Snap Führungsstift

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Snap Führungsstift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09330009956

  • Ausführung des Codierelements - Stift

  • Werkstoff des Codierelements - sonstige

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140050495

Sonepar Artikelnummer

120806834

Hersteller Artikelnummer

09330009956

Hersteller Typ

09330009956

Hersteller Artikel Nr.:

09330009956

Ausführung des Codierelements:

Stift

Werkstoff des Codierelements:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Kodierung, nur für schwenkbare Kontakteinsatz-Halterungen, Stift