Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Snap Träger, Modular, schwenkbar

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Snap Träger, Modular, schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09330009803

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140050334

Sonepar Artikelnummer

120806801

Hersteller Artikelnummer

09330009803

Hersteller Typ

09330009803

Hersteller Artikel Nr.:

09330009803

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

Kunststoff

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.090 kg

Kontakteinsatz-Halterung, schwenkbar, für Han-Modular Gelenkrahmen