HARTING - Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09110006212
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 100 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140015272
Sonepar Artikelnummer
120804196
Hersteller Artikelnummer
09110006212
Hersteller Typ
09110006212
Hersteller Artikel Nr.:
09110006212
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
100 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 25 mm²
Abisolierlänge:
13 mm
Durchmesser Steckkontakt:
7.7 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg


