Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han TC100 Stiftkontakt 10sqmm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han TC100 Stiftkontakt 10sqmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110006114

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 100 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140014947

Sonepar Artikelnummer

120804157

Hersteller Artikelnummer

09110006114

Hersteller Typ

09110006114

Hersteller Artikel Nr.:

09110006114

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

100 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 mm²

Abisolierlänge:

19 mm

Durchmesser Steckkontakt:

8 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.015 kg

Crimpkontakt, Bemessungsstrom: 100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm²