Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han TC200 Buchsenkontakt 25mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han TC200 Buchsenkontakt 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110006220

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 200 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140015319

Sonepar Artikelnummer

120804201

Hersteller Artikelnummer

09110006220

Hersteller Typ

09110006220

Hersteller Artikel Nr.:

09110006220

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

200 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 mm²

Abisolierlänge:

19 mm

Durchmesser Steckkontakt:

9 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

Crimpkontakt, Bemessungsstrom: 200 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 25 mm²