HARTING - Han TC200 Buchsenkontakt M8 Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09110006224
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 200 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140015357
Sonepar Artikelnummer
120804205
Hersteller Artikelnummer
09110006224
Hersteller Typ
09110006224
Hersteller Artikel Nr.:
09110006224
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
200 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
70 mm²
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.078 kg


