Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han TC300 Stiftkontakt 95mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han TC300 Stiftkontakt 95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110007536

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 300 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140188396

Sonepar Artikelnummer

120804245

Hersteller Artikelnummer

09110007536

Hersteller Typ

09110007536

Hersteller Artikel Nr.:

09110007536

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

300 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

95 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

95 mm²

Abisolierlänge:

24 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.048 kg

Crimpkontakt, Bemessungsstrom: 300 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 95 mm²