HARTING - Han TC350 PE Stiftkontakt M10 schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09110006158
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 350 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 120 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140188594
Sonepar Artikelnummer
120804182
Hersteller Artikelnummer
09110006158
Hersteller Typ
09110006158
Hersteller Artikel Nr.:
09110006158
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
350 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
120 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
120 mm²
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.251 kg


