Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han TC350 Stiftkontakt 70mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han TC350 Stiftkontakt 70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110006142

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 350 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140015142

Sonepar Artikelnummer

120804177

Hersteller Artikelnummer

09110006142

Hersteller Typ

09110006142

Hersteller Artikel Nr.:

09110006142

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

350 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

70 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

70 mm²

Abisolierlänge:

28 mm

Durchmesser Steckkontakt:

14.5 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.058 kg

Crimpkontakt, Bemessungsstrom: 350 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 70 mm²