HARTING - Han TC70 Stiftkontakt 16sqmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09110006132
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 70 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140015081
Sonepar Artikelnummer
120804171
Hersteller Artikelnummer
09110006132
Hersteller Typ
09110006132
Hersteller Artikel Nr.:
09110006132
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
70 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm²
Abisolierlänge:
15.5 mm
Durchmesser Steckkontakt:
6 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


