HARTING - Han USB module, female gender changer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140014701
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140019461
Sonepar Artikelnummer
120804625
Hersteller Artikelnummer
09140014701
Hersteller Typ
09140014701
Hersteller Artikel Nr.:
09140014701
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


