Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Yellock 30 Adapterrahmen für AG

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Yellock 30 Adapterrahmen für AG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11003000301

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140109179

Sonepar Artikelnummer

120811099

Hersteller Artikelnummer

11003000301

Hersteller Typ

11003000301

Hersteller Artikel Nr.:

11003000301

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

Kunststoff

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Adapterrahmen, für Anbaugehäuse, für Han-Yellock 30