Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 5m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33500100201050

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140237674

Sonepar Artikelnummer

120816429

Hersteller Artikelnummer

33500100201050

Hersteller Typ

33500100201050

Hersteller Artikel Nr.:

33500100201050

Polzahl:

3

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

grau

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.840 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), ölbeständig, Kabellänge: 5 m