Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 1m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33500500202010

  • Kabellänge - 1 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Geschirmt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120816446

Hersteller Artikelnummer

33500500202010

Hersteller Typ

33500500202010

Hersteller Artikel Nr.:

33500500202010

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe des Kabelmantels:

grau

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

80 °C

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, ölbeständig, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 8,3 mm