Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han3A M Hybrid Cat.6 8+4p 8.0m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han3A M Hybrid Cat.6 8+4p 8.0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09457251540

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 8 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140249981

Sonepar Artikelnummer

120808057

Hersteller Artikelnummer

09457251540

Hersteller Typ

09457251540

Hersteller Artikel Nr.:

09457251540

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

8 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

1.470 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 8 m