Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han3A plastic bk Hybrid Cat.6 8+4p 30m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han3A plastic bk Hybrid Cat.6 8+4p 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09457251515

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 30 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140063204

Sonepar Artikelnummer

120808049

Hersteller Artikelnummer

09457251515

Hersteller Typ

09457251515

Hersteller Artikel Nr.:

09457251515

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

30 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.662 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 30 m