Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han3A RJ45 10G Cat6 WDF 8p Kunst.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han3A RJ45 10G Cat6 WDF 8p Kunst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09452251560

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140059818

Sonepar Artikelnummer

120807594

Hersteller Artikelnummer

09452251560

Hersteller Typ

09452251560

Hersteller Artikel Nr.:

09452251560

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EMV-Ausführung:

Ja

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.035 kg

Steckverbinder, Wanddurchführung gerade, Kontakte: 8, Baugröße: 3 A, Werkstoff: Polycarbonat (PC), Schutzart: IP65, IP67