HARTING - Han3A RJ45 10G Cat6 WDF 8p mit Kappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09452151562
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140059719
Sonepar Artikelnummer
120807587
Hersteller Artikelnummer
09452151562
Hersteller Typ
09452151562
Hersteller Artikel Nr.:
09452151562
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Breite:
28 mm
Höhe:
23 mm
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Art der Verriegelung:
sonstige
Montageart:
geschraubt
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Ja
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.115 kg


