Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han3A RJ45 Cat5 Koppler 8p

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han3A RJ45 Cat5 Koppler 8p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09452151107

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140059603

Sonepar Artikelnummer

120807580

Hersteller Artikelnummer

09452151107

Hersteller Typ

09452151107

Hersteller Artikel Nr.:

09452151107

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Befestigungsart:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.126 kg

Doppelkupplung, inklusive Montagebügel Metall, Zink-Druckguss, grau