Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han3A RJ45 Cat5 Koppler 8p Kunst.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han3A RJ45 Cat5 Koppler 8p Kunst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09452251107

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140059788

Sonepar Artikelnummer

120807592

Hersteller Artikelnummer

09452251107

Hersteller Typ

09452251107

Hersteller Artikel Nr.:

09452251107

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Befestigungsart:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.028 kg

Doppelkupplung, inklusive Montagebügel Metall, Polycarbonat (PC), schwarz