HARTING - Han3A RJ45 Cat5 WDF 8p mit Kappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09452151103
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140059580
Sonepar Artikelnummer
120807579
Hersteller Artikelnummer
09452151103
Hersteller Typ
09452151103
Hersteller Artikel Nr.:
09452151103
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Breite:
35.3 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Art der Verriegelung:
sonstige
Montageart:
Flansch
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Ja
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.084 kg


