HARTING - Han3A RJ45 GL Cat6A plug insert 8p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09451001520
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140058682
Sonepar Artikelnummer
120807521
Hersteller Artikelnummer
09451001520
Hersteller Typ
09451001520
Hersteller Artikel Nr.:
09451001520
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 0.22 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.22 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.032 kg


