HARTING - Han3A RJ45 GL Cat6A Stvb. 8p met.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09451151520
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 0.22 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140058811
Sonepar Artikelnummer
120807530
Hersteller Artikelnummer
09451151520
Hersteller Typ
09451151520
Hersteller Artikel Nr.:
09451151520
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 0.22 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Breite:
28 mm
Höhe:
27 mm
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.08 .. 0.22 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 0.22 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.22 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Montageart:
eingesetzt
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Ja
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.100 kg


