HARTING - Han3A RJ45 GL Cat6A Stvb. 8p plastic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09451251520
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 0.22 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140058897
Sonepar Artikelnummer
120807537
Hersteller Artikelnummer
09451251520
Hersteller Typ
09451251520
Hersteller Artikel Nr.:
09451251520
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 0.22 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.08 .. 0.22 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 0.22 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.22 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Ja
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg


