Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A Stvb.8+4p met

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A Stvb.8+4p met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09451151720

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 12

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 0.22 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140058842

Sonepar Artikelnummer

120807533

Hersteller Artikelnummer

09451151720

Hersteller Typ

09451151720

Hersteller Artikel Nr.:

09451151720

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

12

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 0.22 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08 .. 0.22 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 0.22 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 0.22 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

EMV-Ausführung:

Ja

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.126 kg

Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Piercinganschluss, Kontakte: 12, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet