HARTING - Han3A RJ45 Hybrid Powerbuchse SMD T&R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09455250041
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 0
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140060999
Sonepar Artikelnummer
120807723
Hersteller Artikelnummer
09455250041
Hersteller Typ
09455250041
Hersteller Artikel Nr.:
09455250041
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
0
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


