Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han3A RJ45 Hybrid WDF Gehäuse Kunst

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han3A RJ45 Hybrid WDF Gehäuse Kunst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455250021

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140060975

Sonepar Artikelnummer

120807721

Hersteller Artikelnummer

09455250021

Hersteller Typ

09455250021

Hersteller Artikel Nr.:

09455250021

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung und Kunststoffadapter, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz