Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Hand-Hydraulik Crimpwerkzeug 120kN

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Hand-Hydraulik Crimpwerkzeug 120kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000861

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 10 .. 240 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140277915

Sonepar Artikelnummer

120810991

Hersteller Artikelnummer

09990000861

Hersteller Typ

09990000861

Hersteller Artikel Nr.:

09990000861

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

10 .. 240 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

10.300 kg

Hand-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 120 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 10 .. 14 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10...240 mm²