Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Hand-hydraulisches Crimpwerkzeug 60 kN

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Hand-hydraulisches Crimpwerkzeug 60 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000851

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 10 .. 70 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140107977

Sonepar Artikelnummer

120810983

Hersteller Artikelnummer

09990000851

Hersteller Typ

09990000851

Hersteller Artikel Nr.:

09990000851

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

10 .. 70 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

6.510 kg

Hand-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 60 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 9 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10...70 mm²