HARTING - Handcrimpwerkzeug Han C, D, E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000110
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 4 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140105577
Sonepar Artikelnummer
120382223
Hersteller Artikelnummer
09990000110
Hersteller Typ
09990000110
Hersteller Artikel Nr.:
09990000110
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 4 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.735 kg


