HARTING - Handcrimpwerkzeug-Vierdorn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000001
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.14 .. 4 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140105348
Sonepar Artikelnummer
120810852
Hersteller Artikelnummer
09990000001
Hersteller Typ
09990000001
Hersteller Artikel Nr.:
09990000001
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.14 .. 4 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.651 kg


