Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HanPP V14 preLink RJ45 Stvb 8p met 45°

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HanPP V14 preLink RJ45 Stvb 8p met 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20821040045

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1 .. 0.12 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140135673

Sonepar Artikelnummer

120814837

Hersteller Artikelnummer

20821040045

Hersteller Typ

20821040045

Hersteller Artikel Nr.:

20821040045

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1 .. 0.12 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.1 .. 0.12 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.1 .. 0.12 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.1 .. 0.12 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EMV-Ausführung:

Ja

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.085 kg

Steckverbinder, Steckverbinder AIDA-konform, gewinkelt, preLink Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67